Acoplamiento industrial Empalme de manguera, ⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal): 6mm

Número de artículo: 080232 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
66 piezas en stock 66 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Latón
Presión de servicio máx. 35 bar
⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) 6 mm
Valor del flujo 2,000 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 080232 6
EAN / GTIN 4062406423148
Número del fabricante 080232 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento industrial construido para un caudal elevado optimizado de 2000 l/min (aire), VL 7,8. Acoplamiento de cierre rápido por un lado, de alta calidad y robusto. Válvula optimizada para el flujo, caudales extremadamente elevados, caída de presión reducida, larga vida útil, gran seguridad de funcionamiento y estanqueidad absoluta.
Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Material:

Latón niquelado, casquillo de acero templado y niquelado.