Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Lijadora de banda para tubo, Tipo: 72211351

Número de artículo: 077715 72211351

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante RS 17-70 E
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1,200 W
Anchura de cinta 20 / 40 mm
Longitud de cinta 815 mm
⌀ de tubo mecanizable 8 mm - 80 mm
Tipo 72211351
Peso 4.2 kg
máxima velocidad de la cinta 22 mm/s
Vibraciones máximas según EN 4 m/s2
Tipo de producto Lijadora de banda para tubo

Identificación y clasificación

Número de artículo 077715 72211351
Número del fabricante 72211351013
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Lijadora de banda para tubos con una capacidad abrasiva extremadamente alta. Ideal para el mecanizado de tubos y codos de tubo - Limpieza, eliminación de colores de revenido, rectificado de cordones de soldadura, incluso preparación para el pulido y pulido con brillo especular. Intervalo de revoluciones ajustable de forma variable para cintas abrasivas, material no tejido y de pulir. Guiado de la cinta mejorado.
Para tubos de acero inoxidable con ⌀ de tubo 8−80 mm.

Volumen de suministro:

2 manguitos de 10 unidades de 20×815 mm P120/P180, 2 de 10 unidades de 40×815 mm P120/P180, 5 unidades de cintas de vellón de 20×820 mm muy finas, maleta de plástico para herramientas.

Nota:

Encontrará cintas textiles abrasivas a partir del n.º 558011.