Soporte para pinzas portapiezas OZ Forma E3 1,5-16

Número de artículo: 319501 1,5-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Tamaño VDI VDI 30
Pinzas portapiezas adecuadas 415 E
Gama de sujeción d2 2 mm - 16 mm
⌀ collar d6 68 mm
⌀ exterior d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
Tipo de producto VDI-soporte para pinzas portapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319501 1,5-16
EAN / GTIN 4062406422691

Descripción

Aplicación:

Principalmente para taladrado y centrado.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.