{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 55029 | |
Tamaño del cono | 6 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Paso E | 55 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 78 mm | |
Altura con mordazas H2 | 107 mm | |
Peso | 19 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4,000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312926 200/6 |