• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Espejo de tráfico rectangular 40X60

Número de artículo: 994455 40X60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 40 cm
Anchura 60 cm
Distancia de observación 0 m - 15 m
Tipo de producto Espejo de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994455 40X60
EAN / GTIN 8720598312461
Número del fabricante 320-200

Descripción

Ejecución:

Para una mejor visión en vías de tráfico con mala visibilidad y peligrosas, así como en instalaciones industriales confusas. Minimización del riesgo de accidente. De vidrio acrílico a prueba de golpes.
Para aumentar la seguridad en vías de tráfico poco claras, sin distorsión. Bastidor de poliéster a prueba de golpes con lámina 3M reflectante de color rojo-blanco.

Aplicación:

Adecuado para el uso en interiores y exteriores.

Volumen de suministro:

Incluye soporte de montaje 48-90 mm.