Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Parrilla de enrejado insertada para profundidad 1100 mm 2225/40

Número de artículo: 991458 2225/40

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Capacidad de carga 2,450 kg
Intervalo de empleo Estantería para palés
Tipo de producto Parrilla de enrejado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991458 2225/40
EAN / GTIN 4004514241818
Número del fabricante 991458 2225/40

Descripción

Ejecución:

Rejilla galvanizada para encajar a ras de larguero. Abertura de malla 60 × 40 mm.

Aplicación:

Para el almacenamiento de piezas sueltas y el aseguramiento de zonas de paso y corredores.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra