{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | galvanizado | |
Adecuada para longitud de larguero | 1,825 mm | |
Adecuada para profundidad de larguero | 50 mm | |
Capacidad de carga | 2,000 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería para palés | |
Tipo de producto | Parrilla de enrejado |
Número de artículo | 991458 1825/50 | |
Número del fabricante | 46712 |