{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Banco de trabajo altura | 850 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI | |
Altura | 850 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1,500 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 800 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
Carcasa de cajonera, altura | 400 mm | |
Carcasa de cajonera, anchura | 565 mm | |
Carcasa de cajonera, profundidad | 725 mm | |
Carcasa de cajonera profundidad en E | 36 E | |
Cajón anchura útil | 459 mm | |
Cajón profundidad útil | 612 mm | |
Cantidad de cajones | 3 | |
Material tablero de trabajo | Multiplex de haya | |
Superficie tablero de trabajo | barnizado incoloro | |
Banco de trabajo en línea | sí – se puede utilizar en fila, ya que la carcasa o el pie soporte están montados a rasa de la placa | |
Peso | 107 kg | |
Tipo de producto | Banco de trabajo |
Número de artículo | 933435 1500/3 |