• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Bastidor vertical Profundidad panel 27 E

Número de artículo: 946002
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero con traviesas, soldadas fuertemente. Las barras de carga laterales están perforadas a una distancia de 25: 25 mm, para el alojamiento de cajones, estantes fijos o extraíbles. Bridas de suelo con casquillos de rosca para el ajuste de altura y el anclaje en el suelo.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

¡Debido al peligro de vuelco es imprescindible un anclaje al suelo!