• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Stolpramar Fältdjup 27 E

Art-nr: 946002
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Stålplåt med stagningar, helsvetsade. De vertikala stängerna är försedda med hål c/c 25 : 25 mm för infästning av lådor, utdragshyllor eller fackhyllor. Bottenfläns med gängade hylsor för höjdutjämning och golvförankring.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Golvförankring krävs ovillkorligen på grund av vältrisken!