Säulenrahmen Feldtiefe 27 E
Artikel-Nr.: 946002
- Höhenverstellung im Raster: 25 mm
- Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beschreibung
Ausführung:
Stahlblech mit Verstrebungen, fest verschweißt. Die senkrechten Tragstäbe sind mit Lochungen im Abstand 25 : 25 mm versehen, zur Aufnahme von Schubladen, Auszug- oder Fachböden. Bodenflansch mit Gewindebuchsen für Höhenausgleich und Bodenverankerung.
Lackierung:
Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Wegen Kippgefahr ist eine Bodenverankerung zwingend notwendig!