Ejecución:
Carcasa de armario como se describe en el n.º
943801.
Cajones como se describe en n.º
943811 y
943821.
Cajón con una capacidad de carga de
200 kg.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.
Nota:
- Encontrará surtido de material separador para cajones completos en el n.º 960432 − 960435.
- Antes de levantar y transportar los armarios se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.