Cortapernos compacto CoBolt®

Número de artículo: 731750
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
138 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC).
Alicate atramentado en negro, mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Para alambres con una resistencia a la tracción de hasta 2000 N/mm2.

Material:

Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.