{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6000 Joker Imperial | |
Ancho de llave | 7/16 pul | |
Longitud llave L | 165 mm | |
Anchura de boca b | 25 mm | |
Altura de boca h1 | 6.3 mm | |
Altura del anillo h2 | 7.5 mm | |
⌀ anillo D | 22 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 80 | |
Ángulo de ajuste | 4.5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | acero al cromo-molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614890 7/16 | |
Número del fabricante | 05073282001 |