{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | MAB825 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1,800 W | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Intervalo de velocidades 3.ª marcha | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Intervalo de velocidades 4.ª marcha | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Portaherramientas forma | CM3 | |
Portaherramientas dimensiones | 19 mm, 32 mm Weldon | |
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero | 100 mm | |
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M30 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 31,75 mm | |
⌀ máximo de avellanado | 50 mm | |
⌀ máximo de escariado | 31,75 mm | |
Longitud pie magnético | 110 mm | |
Anchura pie magnético | 220 mm | |
Carrera de trabajo | 255 mm | |
Peso | 25 kg | |
Longitud | 370 mm | |
Anchura | 240 mm | |
Altura | 475 mm | |
Tipo de producto | Taladradora de corona hueca |
Número de artículo | 076530 MAB825 |