{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | MAB1300 | |
Consumo de potencia | 2,300 W | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 30 min-1 - 80 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 50 min-1 - 120 min-1 | |
Intervalo de velocidades 3.ª marcha | 130 min-1 - 350 min-1 | |
Intervalo de velocidades 4.ª marcha | 210 min-1 - 550 min-1 | |
Portaherramientas forma | CM4 | |
Portaherramientas dimensiones | 19 mm, 32 mm Weldon | |
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero | 130 mm | |
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M42 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 45 mm | |
⌀ máximo de avellanado | 80 mm | |
⌀ máximo de escariado | 50 mm | |
Longitud pie magnético | 120 mm | |
Anchura pie magnético | 360 mm | |
Carrera de trabajo | 310 mm | |
Peso | 51 kg | |
Longitud | 495 mm | |
Anchura | 255 mm | |
Altura | 560 mm | |
Tipo de producto | Taladradora de corona hueca |
Número de artículo | 076530 MAB1300 | |
EAN / GTIN | 4250187513862 |