{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | MAB455 | |
Consumo de potencia | 1,150 W | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 250 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 450 min-1 | |
Portaherramientas forma | CM2 | |
Portaherramientas dimensiones | 19 mm Weldon | |
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero | 40 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 18 mm | |
Longitud pie magnético | 84 mm | |
Anchura pie magnético | 168 mm | |
Carrera de trabajo | 160 mm | |
Peso | 13 kg | |
Longitud | 295 mm | |
Anchura | 175 mm | |
Altura | 440 mm | |
Tipo de producto | Taladradora de corona hueca |
Número de artículo | 076530 MAB455 |