{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18 CHIWF12 | |
Tipo | M18 CHIWF12 | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par de giro máximo 1er escalón | 135 Nm | |
Par de giro máximo 2º escalón | 950 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M14−M24 | |
Frecuencia de impactos 1er nivel | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Frecuencia de impactos 2º nivel | 0 min-1 - 2,300 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado exterior | |
Portaherramientas dimensiones | 1/2 pul | |
Peso | 3.3 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 11.1 m/s2 | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074010 M18CHIWF12 | |
Número del fabricante | 4933448418 |