{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Quality Dress | M12 FID | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Par de giro máximo 1er escalón | 147 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M14 | |
Frecuencia de impactos 1er nivel | 0 min-1 - 4,000 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | HEX (E 6,3) | |
Portaherramientas dimensiones | 1/4 pul | |
Peso | 1.1 kg | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074010 M12FID | |
Número del fabricante | 4933459823 |