{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | BK900 | |
Volumen de depósito | 40 l | |
Longitud | 1,060 mm | |
Anchura | 790 mm | |
Altura | 900 mm | |
Rendimiento superficial teórico | 2,760 m2/h | |
Anchura de trabajo con escoba lateral | 690 mm | |
Anchura de trabajo sin escoba lateral | 490 mm | |
Peso | 25 kg | |
Tipo de producto | Barredora |
Número de artículo | 078550 BK900 | |
EAN / GTIN | 4005337604415 |