Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Barredora 480M

Número de artículo: 078550 480M

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 480M
Volumen de depósito 34 l
Longitud 1,300 mm
Anchura 820 mm
Altura 1,030 mm
Rendimiento superficial teórico 3,360 m2/h
Anchura de trabajo con escoba lateral 840 mm
Anchura de trabajo sin escoba lateral 450 mm
Peso 16 kg
Tipo de producto Barredora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078550 480M
EAN / GTIN 5703887107682

Descripción

Ejecución:

Barredoras guiadas a mano con escoba lateral y rodillo de barrido principal ajustables sin herramientas para una limpieza óptima, incluso en suelos de naturaleza cambiante.
Accionamiento manual, recipiente colector de gran tamaño, marco sin corrosión para una larga durabilidad y manija plegable.
Apropiada para el interior y el exterior.

Volumen de suministro:

Barredora manual, rodillo de barrido principal, escoba lateral, filtros integrados.
Floortec 480M, rodillos de barrido principal, escobas laterales.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra