{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado carraca | 18 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637625 6 | |
Número del fabricante | 637625 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada larga, con cabeza esférica, Hexágono: 6mm |
a petición
En stock
364 piezas en stock
US $ 19.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
269 piezas en stock
US $ 31.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 18 mm | 17.5 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 100 mm | 107 mm | 75 mm |
Hexágono | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longitud de varilla sin aislar | 16 mm | ||
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |