{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 2.5 mm - 16 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Tipo de construcción | estándar | |
Longitud de voladizo medida A | 116 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW 6 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 307760 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690050 | |
Número del fabricante | 16.296.100.16 |