{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 2,5 mm - 16 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 30 µm | |
Maksimalni pritezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Izvedba | standard | |
Duljina izboja A-dimenzija | 116 mm | |
Vanjski ⌀ D | 57 mm | |
Rezervni odvijač br. 627425 | SW 6 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 307760 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690050 | |
Broj proizvođača | 16.296.100.16 |