{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 6 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300335 6 | |
EAN / GTIN | 4062406243180 | |
Número del fabricante | 300335 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD, SK 50 A = 100, ⌀ de sujeción D1: 6mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
US $ 101.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 162.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
US $ 195.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forma | AD | ADB | ADB |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |