{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Desplazamiento central L3 | 15 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 38 mm | |
Longitud total L | 213 mm | |
Tornillo | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 273811 25 | |
EAN / GTIN | 4045197500045 |