Prolongación DUO-LOCK cilíndrica acero corta SAFE-LOCK DL10

Número de artículo: 220370 DL10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz DUO-LOCK DL10
⌀ de mango Ds 10 mm
Refrigeración interior
⌀ D2 9.6 mm
Longitud total L 55 mm
L2 5 mm
par de giro recomendado 20 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220370 DL10
EAN / GTIN 4034221149862
Número del fabricante 75.100.DL10.1

Descripción

Ejecución:

Recubierto para una contracción y dilatación óptima.