{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 1.5 mm | |
Radio de filo R1 | 0.25 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 4 mm | |
⌀ de cuello D1 | 0.95 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
L2 | 20 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.006 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0.006 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206140 1/0,25 |