Broca escalonada para agujero para roscar MDI GARANT Master Steel FEED A partir de una cantidad de 20 unidades TiAlN

Número de artículo: 125044
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Ángulo de punta: 145
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Descripción

Ejecución:

Broca escalonada, acabada con rectificado según sus indicaciones.
Para la perforación y el avellanado previo de 90° en una etapa de trabajo sin cambio de herramienta.
Broca de 3 filos, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
Tolerancia de la broca (⌀ nominal): m7.
Tolerancia de la primera etapa (⌀ nominal D2) h7.

Nota:

El ⌀ nominal y la longitud de escalonado son configurables (de libre elección en el intervalo conforme a la tabla) y están rectificados según la indicación.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Steel"