TK stupňovitý vrták, konfigurovatelný GARANT Master Steel FEED od počtu 20 kusů TiAlN

Artiklové číslo: 125044
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Vrcholový úhel: 145
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stupňovitý vrták, broušený načisto podle Vašich údajů.
Na vytvoření otvorů a 90° zahloubení v jednom pracovním kroku bez výměny nástroje.
3břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Výborně se hodí pro stroje s vysokým příkonem a stabilními podmínkami obrábění.
Tolerance vrtáku (jmenovitý ⌀): m7.
Tolerance prvního stupně (jmenovitý ⌀ D2): h7.

Poznámka:

Jmenovitý ⌀ a délka stupně jsou konfigurovatelné (volně volitelné v rozsahu podle tabulky) a dle údaje broušené.

Ze stejné řady Zobrazit všechny