Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 273973

Plaquita de corte perfil rectangular HB720

Marca: GARANT

Plaquita de corte perfil rectangular HB720

Precio unitario
desde  $ 24.93

Descripción de producto

Atención:

Tamaño de pedido = ⌀ mín. ranurado.
Se pueden realizar mayores ⌀ de ranurado sin modificación.
D1 = Dmín. ⌀ interior.
D2 = Dmín. ⌀ exterior.
Versión L con mayor profundidad de ranurado tmáx.

Datos técnicos

Clase
HB720

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 
loading spinner image
loading spinner image