Břitová destička obdélníkový profil 10/12 mm

Artiklové číslo: 273973 10/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB720
Tloušťka destiček T 7,3 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 9 mm
Maximální hloubka řezu tmax 1,5 mm
Rádius R 0,2 mm
Šířka zápichu w 1 mm
Posuv f 0,01 mm/ot. - 0,02 mm/ot.
Povlak TiCN
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273973 10/12
EAN / GTIN 4062406127794

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Pozor:

Objednávaná velikost = minimální zapichovací ⌀.
Větší zapichovací ⌀ jsou možné bez úpravy.
D1 = Dmin vnitřní ⌀.
D2 = Dmin vnější ⌀.
L provedení s větší hloubkou zápichu tmax.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů
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
    ⌀ Dmin zápich D1/D2 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku