Destornillador para Torx® TX8

Número de artículo: 625405 TX8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
180 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip
Perfil Torx® TX8/2
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 140 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero especial PB Swiss Tools
Superficie cromado
Punta negro, templado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625405 TX8
EAN / GTIN 7610733261260
Número del fabricante 8400.8-60 LG

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mangos con codificación de color Rainbow para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra