SOGX 130511 GG

Número de artículo: 234097 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 30.24 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 25.20 / Unidad
a petición
En stock
335 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 130511
Serie Power Drill
Tipo FG
Clase HB6715
Material de corte MD
Avance f 0,13 - 0,3 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234097 GG
EAN / GTIN 4045197742438

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
200
seco
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Nota:

No utilizar como corte interior (absolutamente necesario para corte interior = tipo de material de corte HB630).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "Power Drill" Ver todos