Izmjenjiva rezna pločica za bušenje SOGX 130511, za svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama, HB6715

Artikl br.: 234097 GG
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    23,72 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    19,77 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnologija premazivanja CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 130511
Serija Power Drill
Tip GG
Vrsta HB6715
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f 0,13 - 0,3 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 234097 GG
EAN / GTIN 4045197742438
Broj proizvođača 234097 GG
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

GG(G)
K
200
suho
 

Opis

Odgovara:

GARANT Power Drill br. 234000234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

Ne upotrebljavati za unutarnju oštricu (nužno za unutarnju oštricu = pločica za rezanje HB630).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Drill" Prikaži sve