Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de guantes desechables TouchNTuff® 93-250, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094723 7
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • EN 374: Tipo B (JKPT)
  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TouchNTuff®
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
EN 374 Tipo B (JKPT)
Resistencia a sustancias químicas JKPT
Material Nitrilo
Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Material de base Nitril
Recubrimiento Nitril
Espesor 0.13 mm
Longitud 245 mm
Contenido 100
Peso 3.5 g
Color gris
Intervalo de aplicación Precisión
Talla de guante 7
Grosor de pared 0.12 mm
AQL 1,5
Aplicación desechable
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % >480 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % <10 min
Tiempo de permeación con etanol 95 % 10-30 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % 60-120 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % >480 min
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guante desechable
Tipo de producto Guante desechable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094723 7
Número del fabricante 93-250/6,5-7

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
TouchNTuff® 93-250. Exento de látex: sin riesgo de una alergia de tipo I. Ansell Grip Technology. Homologado para el contacto con alimentos. AQL 1,5 (EN374-2).

Norma:

EN 374