{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Altura de trazado | 300 mm | |
Nonio | 1/50 mm | |
Límite de error | 0.05 mm | |
Sección transversal de columna de medición | 30×12 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Superficie de pie longitud | 165 mm | |
Superficie de pie anchura | 110 mm | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 443450 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889904 | |
Número del fabricante | 443450 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Calibre de alturas de precisión con lupa, Altura de trazado: 300mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 753.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
167 piezas en stock
US $ 273.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 427.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0.05 mm | 0.06 mm | 0.06 mm |
Sección transversal de columna de medición | 30×12 mm | 28×9 mm | 28×9 mm |
Nonio | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Superficie de pie longitud | 165 mm | 135 mm | 145 mm |
Superficie de pie anchura | 110 mm | 90 mm | 105 mm |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital |