Fresa de punta esférica de MDI GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1mm

Número de artículo: 207487 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 2 mm
Radio R 0.5 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0.01 mm
Avance fz para fresado copiador en titanio > 850 N/mm2 0.012 mm
Factor de corrección para vc 1.25
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207487 1
EAN / GTIN 4045197989642
Número del fabricante 207487 1

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
50
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial para el mecanizado de titanio y aleaciones de titanio.
4 filos frontales hasta el centro.
Por tanto, es aplicable como auténtica cortadora de 4 filos en todas las profundidades de corte.
Tolerancia: Contorno de radio = ±0,005 mm.

Nota:

Reafilado no recomendado.