Entrerrosca con Stream-Line, Empalme de manguera ⌀ interior (diámetro nominal): 11mm

Número de artículo: 080334 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Empalme de manguera ⌀ interior (diámetro nominal) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) 11 mm
Tipo de producto Boquilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080334 11
EAN / GTIN 7391390103758
Número del fabricante 304105066

Descripción

Ejecución:

Boquilla de acero industrial de acero templado, galvanizado, estándar europeo 10.4.