Bolardo de protección contra colisiones, Diámetro: 76mm

Número de artículo: 994250 76
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1,200 mm
Grosor de pared 3.25 mm
Peso 9.5 kg
Tipo de producto Bolardo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994250 76
EAN / GTIN 4260214931644
Número del fabricante 301200

Descripción

Ejecución:

Robustos bolardos de acero para el interior, para la protección de su inventario y como protección contra choque. Los bolardos son apropiados para la fijación con tacos en una base de hormigón.

Volumen de suministro:

Incluye tacos de anclaje para el montaje en el suelo.

Lacado:

Amarillo cinc RAL 1018 con recubrimiento de polvo y con señalización de advertencia negra.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra