Boca escalonada para insertos de agarre móvil, Para tipo: 125

Número de artículo: 361347 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 124.4 mm
Altura de bocas C 39.5 mm
Altura h1 20 mm
Longitud de mordazas l 70 mm
Longitud l1 40 mm
Adecuado para el código de color Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361347 125
EAN / GTIN 4250364402729
Número del fabricante 6921884050031

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas brutas y acabadas (mediante insertos de agarre atornillables).

Idóneo para:

Titanio 2 n.° 361302.

Nota:

Sujeción de piezas brutas solamente en piezas de trabajo paralelas. Insertos de agarre n.º 361238361250.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Boca escalonada para insertos de agarre móvil, Para tipo: 125

Boca escalonada para insertos de agarre móvil, Para tipo: 125

a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 505.92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 423.32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de bocas b 124.4 mm 125 mm
Altura de bocas C 39.5 mm 39.5 mm
Longitud de mordazas l 70 mm 70 mm
Altura h1 20 mm 20 mm
Longitud l1 40 mm 40 mm
Adecuado para el código de color Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco Mordazas para tornillos de banco

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra