{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Padalos vertė, perjungiama | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | ±0,010 mm | |
Atkartojamumas | 0,005 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ | 0,6 mm | |
Matavimo antgalio ilgis viršuje Hb | 2,2 mm | |
Matavimo antgalio ilgis apačioje Hf | 2,2 mm | |
minimalus griovelio plotis | 0,8 mm | |
Maksimalus griovelio gylis | 2,2 mm | |
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) | 44 mm | |
Matavimo jėga | 0,8 N - 1,3 N | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Produkto rūšis | sparčiajam vidmačiui |
Produkto numeris | 438995 5-20 | |
EAN / GTIN | 2050001919311 |