Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert mit rückseitiger Teilung 200 mm

Artikel-Nr.: 461805 200
(22,70 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 30,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
671 Stück sofort lieferbar
  • Norm: EG II
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 200 mm
Querschnitt Breite 13 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461805 200
EAN / GTIN 4045197234926

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Saubere, elektrolytisch aufgebrachte, schwarze Teilstriche und Zahlen mit glatter Oberfläche. Gut ablesbar. Kanten zum Schutz vor Verletzungen abgerundet.
Oberkante mit ½ mm-Teilung und Unterkante mit 1 mm-Teilung.
Mit zusätzlicher Skalierung auf Rückseite.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb