Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli avec graduation au dos 200 mm

Réf.: 461805 200
(CHF 23,75 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 40.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
120 article(s) en stock
  • Norme: CE II
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur 200 mm
Section, largeur 13 mm
Section, épaisseur 0,5 mm
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461805 200
EAN / GTIN 4045197234926

Description

Exécution:

En acier à ressorts inoxydable. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.
Bord supérieur avec graduation ½ mm et bord inférieur avec graduation 1 mm.
Avec graduation supplémentaire au verso.