• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Feuchtemodul für Nr. 474030

Artikel-Nr.: 474032
Rabatt
207,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 286,00 € /Stk.
  • 232,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Temperatur -20 °C - 50 °C
Messbereich relative Feuchte 0 % - 100 %
Auflösung Feuchte 0,1 %
Fehlergrenze Temperatur ±0,5 °C (0 bis 50 °C)
Fehlergrenze relative Feuchte ±2 % rF (2 bis 98 % rF)
Produktart Feuchtemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474032
EAN / GTIN 4029547007644
Herstellernummer 0636 9784

Beschreibung

Ausführung:

Zur Messung der Raumluftfeuchte und zur Bestimmung des Taupunktabstands. Zum Aufstecken auf das Temperaturmessgerät Nr. 474030.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb