Pomično merilo z momentno pritrdilno ploščico 150 mm

Št. art.: 410625 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,00 € /kos.
  • 9,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.553 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Tabela navojev: Tabela pomičnih meril

Promocije in ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Delitev 1/20 mm
Delitev 1/128 col
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3
Dolžina konic 40 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Tabela navojev Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 410625 150
EAN/GTIN 4045197203021

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Fina, kontrastna skala. Merilne površine so fino lepane.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico