Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorska kamera za pregledovanje, Oznaka proizvajalca: GIC120C

Št. art.: 492710 GIC120C
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GIC 120 C
Napajanje Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 12 V
Napetost akumulatorja 12 V
Kapaciteta akumulatorja 1,5 Ah
Velikost prikazovalnika 3,5 col
Ločljivost prikazovalnika 320 × 240 px
⌀ glave kamere 8,5 mm
Dolžina kabla za kamero 1.200 mm
Masa 0,64 kg
Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492710 GIC120C
EAN/GTIN 3165140817929
Številka proizvajalca 0601241201
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Kompaktne akumulatorske kamere za pregledovanje na težko dostopnih mestih.
  • Barvni LCD-prikazovalnik 127 mm/5-colski.
  • Samodejno vrtenje slike (funkcija „Up is Up“™).
  • Prenos slik in videoposnetkov neposredno prek Micro-USB-kabla ali MicroSD-kartice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 li-ionskim akumulatorjem 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, 32 GB MicroSD-kartico, kablom za kamero art. 492716 vel. 1,5, kablom mikro-USB, kavljem, magnetom, ogledalom, L-BOXX.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico