Akkukäyttöinen tarkastuskamera GIC120C

Tuote nro.: 492710 GIC120C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GIC 120 C
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
akun jännite 12 V
Akkukapasiteetti 1,5 Ah
Näytön koko 3,5 tuuma
Näytön tarkkuus 320×240 px
Kamerapään ⌀ 8,5 mm
Kamerakaapelin pituus 1 200 mm
Paino 0,64 kg
Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi Endoskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492710 GIC120C
EAN / GTIN 3165140817929
Valmistajan numero 0601241201

Kuvaus

Malli:

  • 127 mm / 5 tuuman LCD-värinäyttö.
  • Automaattinen kuvan kääntö (”Up is Up”™ -toiminto).
  • Kuvien ja videoiden siirto suoraan mikro-USB-kaapelin tai mikro-SD-kortin välityksellä.

Akkukäyttöiset pienoistarkastuskamerat silmämääräiseen tarkastukseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 × 12 V / 2,0 Ah litiumioniakku, laturi, 32 GB MicroSD -kortti, kamerakaapeli nro 492716 koko 1,5, Micro-USB-kaapeli, koukku, magneetti, peili, L-BOXX.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat