{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003 | |
Kut γ | 45 stupanj | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 3 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 9 | |
Ukupna duljina Lukupno | 52 mm | |
Najmanji ⌀ D | 17 mm | |
najveći ⌀ d1 | 56 mm | |
izvediva širina skošenja b | 17,8 mm | |
izvediva dubina skošenja l | 27,5 mm | |
izvediva visina skošenja h | 19 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Posmak zuba pri hmax | 0,14 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 215795 45 | |
EAN / GTIN | 4045197383235 |