Kilpa, žalia 2000 kg, Darbinės dalies ilgis: 0,5m

Prekės Nr.: 086255 0,5
(8,72 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
510 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apimtis 1 m
Darbinės dalies ilgis 0,5 m
Kilpos plotis 48 mm
Apkrova tiesioginė WLL 2 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 1 600 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 4 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 2 800 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 2 000 kg
Produkto rūšis Apvali kilpa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086255 0,5
EAN / GTIN 8718126206740
Gamintojo numeris TE020005

Aprašymas

Modelis:

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį